BR ESP MADERA HSS-G LARGA 14,0X250 MM

Broca espiga madera HSS-G larga

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1599.214
Rubix:799306839000
fabricante:1599.214
brand logo

Detalles de producto : BR ESP MADERA HSS-G LARGA 14,0X250 MM


Broca espiral para madera HSS-G

Características: HSS-G, giro a la derecha. Con dos filos principales y dos primeros machos, rectificados con precisión. Canales de evacuación de viruta optimizados y espirales de agujeros profundos con interior rectificado para una evacuación de virutas excelente.

Aplicación: Ideal para todos los materiales de madera, especialmente maderas duras. Además, adecuado para plásticos como acrílico, Corian®, GFRP, policarbonato, PVC y Trespa®.

Información técnica


Atributos
59,23 € Sin IVA
/ unidad
71,67 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días