BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 180 GRADOS M10
Broca escalonada HSS TiN agujero pasante 180 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:249 18.000
Rubix:799284073000
fabricante:9002490180000
EAN:4049844005402


Resumen técnico
| Longitud total | 123 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | vástago cilíndrico |
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 180 GRADOS M10
Broca escalonada corta 180° para agujeros pasantes
Características: ángulo de avellanado 180°, medio.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 180°. Forma H, J y K, conforme a DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 y DIN 7984. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Características: ángulo de avellanado 180°, medio.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 180°. Forma H, J y K, conforme a DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 y DIN 7984. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Broca corta subland de 180° para orificios pasantes
Diseño: Ángulo de avellanado de 180°, medio.
Aplicación: Para orificios pasantes para tornillos según DIN EN 20273 y avellanado de cabezas de tornillo de 180°. Forma H, J y K según DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 y DIN 7984. Particularmente adecuada para máquinas CNC o NC.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 123 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | vástago cilíndrico |
| Diámetro mín. | 11 mm |
| Diámetro máx. | 18 mm |
| Norma DIN | estándar |
| Material de mecanizado | grupos iso indicados en la ficha técnica del producto: p (aceros, incluidos aceros de alta aleación), m (aceros inoxidables), k (fundiciones), n (aluminio y otros metales no ferrosos), s (aleaciones especiales/superaleaciones/titanio), h (aceros y fundiciones endurecidos). |
| Longitud de corte | 62 mm |
| Revestimiento | tin (nitruro de titanio) |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,30 € Sin IVA
/ unidad
169,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días











