Referencias
Milwaukee:48899340
Rubix:799234270000
EAN:0045242547777


Resumen técnico
| Longitud total | 90 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | 3-flat (3-plano) |
Detalles de producto : BROCA 6X40,5 MM ESCALONADA
- Las brocas escalonadas son ideales para taladrar en los siguientes materiales: - Chapas de metales férreos y no férreos, perfiles y tubos. - Cobre, latón y aluminio. - Acero inoxidable. - Materiales plásticos. - El espesor máximo del material es de 4 mm. Recomendamos el uso de refrigerante.
- Aplicaciones: - Eléctricas: taladrado en paneles y armarios para la instalación de conectores. - Fontanería, calefacción, aire acondicionado y ventilación: orificios de registro. - Mecanizado / producción: distintos diámetros y agrandamiento de orificios. - Industria automotriz: orificios para instalaciones de cableado (teléfonos móviles, antenas, cableado). - Tareas de mantenimiento y reparación: diversas aplicaciones, agrandamiento de orificios.
- Ventajas de las brocas escalonadas frente a las brocas tradicionales: - Una sola broca realiza orificios de distintos diámetros - ¡Más posibilidades y menos cargas! - La mejor forma de agrandar un orificio existente. - El núcleo no se retuerce y es más grueso, por lo que es menos propenso a romperse. - Posicionamiento del orificio más preciso, ya que la punta perfora inmediatamente. - Orificios sin rebabas, no hace falta escariador. - Taladrado en plástico sin grietas.
- Ventajas de Milwaukee®
- Punteado, pretaladrado, acabado: todo en uno.
- La punta Rapid Strike mejora el centrado: menores desplazamientos laterales de la broca y taladrado rápido sin necesidad de utilizar punzón o pretaladrado.
- Punta especial y geometría escalonada para evitar el agarrotamiento, especialmente cuando se utilizan herramientas inalámbricas de alta velocidad, así como la deformación del material.
- 2 filos de corte optimizados permiten un corte 2 veces más rápido y suave.
- Fabricadas con acero especialmente seleccionado con superficie oxidada, lo que hace que la herramienta tenga una vida útil 4 veces mayor.
- Optimizadas para trabajar con taladros inalámbricos de alta velocidad.
- Marcaciones grabadas con láser, duraderas y legibles.
- Cada escalón está rectificado de forma que la broca desbarbe automáticamente los bordes durante el taladrado.
- El vástago 3-Flat Secure Grip proporciona un mejor agarre de la herramienta en el portabrocas y garantiza la máxima transmisión del par.
Broca escalonada Milwaukee de 6–40,5 mm para metal y plásticos. Acero rápido con revestimiento de óxido negro, punta Speed Start y marcas grabadas con láser.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 90 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | 3-flat (3-plano) |
| Diámetro mín. | 6 mm |
| Diámetro máx. | 40.5 mm |
| Material de mecanizado | chapas férreas y no férreas, perfiles y tubos; cobre, latón y aluminio; acero inoxidable; materiales plásticos (espesor máx. del material 4 mm). |
| Revestimiento | óxido negro (capa de óxido negra) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,50 € Sin IVA
/ unidad
199,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días