BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 4-20X8MMX70,5MM 9 NIVELES

Escalonada HSS: 8x4-20x70,5 (9)

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608597519
Rubix:799226760000
EAN:3165140107341
brand logo

Resumen técnico

Longitud total70.5 mm
Material de cortehss
Colacono escalonado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 4-20X8MMX70,5MM 9 NIVELES


Broca escalonada HSS 4 - 20 mm, 8,0 mm, 70,5 mm; 9 niveles de Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)121x60x21 mm
Peso con embalaje64 g
Longitud total70.5 mm
Material de cortehss
Colacono escalonado
Diámetro mín.4 mm
Diámetro máx.20 mm
73,02 € Sin IVA
/ unidad
88,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días