BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M10
Broca escalonada HSS TiN Agujero pasante 90 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:238 19.000
Rubix:799282868000
fabricante:9002380190000
EAN:4049844005532


Resumen técnico
| Longitud total | 127 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Cola | cylindrical shank |
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M10
Broca escalonada corta 90° para agujeros pasantes
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
90° short subland drill for through holes
Design: 90° countersink angle, fine.
Application: For screw through holes according to DIN EN 20273 and 90° screw head countersinking. Form A and B according to DIN 74, part 1. For screws according to DIN 963 and DIN 964. Particularly suitable for CNC or NC machines.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 127 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Cola | cylindrical shank |
| Diámetro mín. | 10.5 mm |
| Diámetro máx. | 19 mm |
| Norma DIN | estándar |
| Material de mecanizado | iso groups (materials to be machined) : p (steels, including high-alloy steels), m (stainless steels), k (cast irons), n (aluminum and other non-ferrous metals), s (special alloys / superalloys and titanium), h (hardened steels and hard cast irons). |
| Longitud de corte | 64 mm |
| Revestimiento | tin (titanium nitride) |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,50 € Sin IVA
/ unidad
180,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











