BROCA ESCALONADA 6,5-40,5 678014

Ejercicios de step

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:678014
Rubix:798410086000
EAN:3148516780140
brand logo

Resumen técnico

Longitud total100 mm
Colacilíndrico
Diámetro mín.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA ESCALONADA 6,5-40,5 678014


Brocas escalonadas
-para taladrar de forma cilíndrica y precisa en todos los materiales.
-No necesita agujero delantero.
-Afilado transversal: autocentrado.
-Corte más agresivo: menos esfuerzo para el usuario, sin rebabas.
-Mejor eliminación de virutas.
-Menos vibraciones, más silencioso.
-Cola cilíndrica con 3 planos, para un buen entrenamiento evitando micro bloqueos.
-Marcación láser de los diferentes diámetros en una flauta.
-678006: Prensaestopas especial ISO.
-678014: Prensaestopas especial PG. Diámetro de la cola 10mm
BROCA ESCALONADA PG

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)115x50x50 mm
Peso con embalaje282 g
Longitud total100 mm
Colacilíndrico
Diámetro mín.6 mm
Diámetro máx.37 mm
Norma DINdin en 60423
Longitud de corte37 mm
118,04 Sin IVA
/ unidad
142,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días