BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M8
Broca escalonada HSS TiN Agujero pasante 90 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:238 15.000
Rubix:799282869000
fabricante:9002380150000
EAN:4049844005549


Resumen técnico
| Longitud total | 111 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | vástago cilíndrico (ø 15) |
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TIN AGUJERO PASANTE 90 GRADOS M8
Broca escalonada corta 90° para agujeros pasantes
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Características: ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: para agujeros pasantes para tornillos conforme a DIN EN 20273 y avellanados para cabeza de tornillo de 90°. Forma A y B conforme a DIN 74, parte 1. Para tornillos conforme a DIN 963 y DIN 964. Especialmente adecuada para el uso en máquinas CNC o NC.
Broca subland corta de 90° para orificios pasantes
Diseño: Ángulo de avellanado 90°, fino.
Aplicación: Para orificios pasantes para tornillos según DIN EN 20273 y avellanado de cabeza de tornillo a 90°. Formas A y B según DIN 74, parte 1. Para tornillos según DIN 963 y DIN 964. Particularmente adecuada para máquinas CNC o NC.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 111 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | vástago cilíndrico (ø 15) |
| Diámetro mín. | 8.4 mm |
| Diámetro máx. | 15 mm |
| Norma DIN | estándar |
| Longitud de corte | 56 mm |
| Revestimiento | tin (nitruro de titanio) |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,30 € Sin IVA
/ unidad
114,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











