Referencias

SMC:KJ4D
Rubix:798106869000
fabricante:KJ4D
EAN:3618036078060
C85, Accessory, Knuckle Joints

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : KJ4D


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Tiporótula
Conexión 1m4
Diámetro de cilindro10 mm
12,18 € Sin IVA
/ unidad
14,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días