KJ16D 00052074

Rótula de vástago de pistón C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KJ16D
Rubix:752103247043
fabricante:KJ16D
EAN:3618036078206
C95/CP95 Accessory, Piston Rod Ball Joint

Resumen técnico

Tiporótula de biela
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KJ16D 00052074


El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Tiporótula de biela
Conexión 1m16
Diámetro de cilindro50 mm
21,64 Sin IVA
/ unidad
26,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días