NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Adaptador NEFC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Rubix:798523541000
fabricante:547432
EAN:4052568016159
NEFC-M12G5-0.3-U1G5 Adapter

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : NEFC-M12G5-0.3-U1G5


Adaptador NEFC-M12G5-0.3-U1G5 Marca CE (véase declaración de conformidad)=según directiva UE para CEM, Clase de protección=IP20, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Conexión eléctrica=(* Conector, * M12x1, * 5 polos), Estructura del cable=4 x 0,34 mm²

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x40x135 mm
Peso neto198,5 g
Tipoadaptador
Conexión 1m12
232,68 € Sin IVA
/ unidad
281,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días