GUANTE T-8 48-701 EDGE

Borde 48701

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-701-8
Rubix:798857613000
fabricante:48701080
EAN:10076490455207
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 48-701 EDGE


  • El forro sin costuras y la muñeca de punto ofrecen un ajuste ceñido en aplicaciones resistentes a los cortes.
  • Los guantes EDGE 48-701 y 48-705 ofrecen dos niveles de resistencia al corte (dependiendo de la aplicación) un alto nivel de resistencia a la abrasión y una buena sensibilidad y ajuste.
  • El revestimiento de PU de la palma proporciona protección en entornos ligeramente aceitosos.
  • Alternativa rentable en comparación con los guantes de cuero de peso medio, algodón grueso o aramida.
Solución rentable para aplicaciones de peso medio que requieren resistencia al corte y a la abrasión en entornos secos.

Cualidades

  • Buena destreza y flexibilidad.
  • Alto nivel de protección contra cortes y abrasión.
  • Buen agarre en entornos secos.
  • Inmersión de la palma para una buena protección contra el aceite en comparación con un guante de punto o de corte y costura.

Aplicaciones

Aeronáutica|Línea de montaje|Montaje de piezas y componentes metálicos|Manejo de piezas metálicas afiladas o irregulares|Moldeo|Inyecciones de plástico

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliuretano
ESDno
Entorno de usoseco
Embalajebolsa de 12 pares;caja de 12 bolsas
Colorgris
Materialpoliuretano (revestimiento);hppe/spandex/poliéster (forro)
4,94 € Sin IVA
/ unidad
5,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño