Referencias
Tegera:431-10
Rubix:798886625000
EAN:7340118322407


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | nilón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 431
Guante resistente al corte para aplicaciones ligeramente húmedas y aceitosas. Flexibilidad y protección al corte EN ISO categoría B, hilo de tecnología CRF® 13G. Acabado de microespuma en la palma, excelente agarre. Doble revestimiento de nitrilo, mayor resistencia al aceite y la grasa. Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C. Gris oscuro y negro, máxima vida útil del producto. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Cut protection glove with CRF® technology and double-dipped nitrile palm.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Oil and grease resistant palm
Aplicaciones
Assembly, Machine operating, Building and construction, Engineering, Transport work, Metalwork
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material Principal | nilón |
| Material | tecnología crf®, nailon, elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días