GUANTE T-11 8800

Guante Tegera Infinity 8800

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8800-11
Rubix:799200863000
EAN:7340118318479
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 8800


Flexible guante de trabajo con tejido en galga 15, palma recubierta en espuma de nitrilo y superficie suave. Proporciona un agarre excelente en superficies secas y húmedas. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y OEKO-TEX.
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.

Cualidades

Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y OEKO-TEX.
Duradero.
Extra flexible.
Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos.
Extra cómodo.
Buen agarre.
Aptos para la manipulación de productos alimentarios.
Fino.
Resistentes al calor por contacto 100 °C.

Aplicaciones

Montajes de precisión,
manejo de maquinaria,
trabajos de instalación,
instalación de sistemas de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado,
ingeniería,
transporte,
conducción de maquinaria,
trabajos en almacén,
trabajos aeroportuarios,
reparaciones,
servicio,
trabajo en tienda.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDno
Coloramarillo
Materialnylon, spandex
Longitud255 mm
4,19 Sin IVA
/ unidad
5,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño