Referencias
Honeywell:T4700/8M
Rubix:798222279000
EAN:3603835248448


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : T4700 T-8 GUANTE SUPERLITE PLUS
Guante de nitrilo con base de algodón interlock. Totalmente recubierto. Puño de punto. Norma EN388.
Color :Amarillo/Natural
Cualidades
La elección del nitrilo no fue casual; este compuesto aporta más elasticidad al guante y ofrece una destreza única.
El forro de algodón interlock mejora las prestaciones mecánicas del guante y absorbe el sudor, para un confort máximo.
Al estar el guante provisto de un puño acanalado, la muñeca queda bien sujeta, lo que reduce los riesgos de lesiones.
El recubrimiento de nitrilo confiere al guante buenas propiedades químicas y excelentes propiedades mecánicas (abrasión).
Su base y su recubrimiento confieren al guante una excelente resistencia a la abrasión.
Es ideal para la manipulación de aceites, grasas y subproductos de hidrocarburos
El forro de algodón interlock mejora las prestaciones mecánicas del guante y absorbe el sudor, para un confort máximo.
Al estar el guante provisto de un puño acanalado, la muñeca queda bien sujeta, lo que reduce los riesgos de lesiones.
El recubrimiento de nitrilo confiere al guante buenas propiedades químicas y excelentes propiedades mecánicas (abrasión).
Su base y su recubrimiento confieren al guante una excelente resistencia a la abrasión.
Es ideal para la manipulación de aceites, grasas y subproductos de hidrocarburos
Aplicaciones
Manipulación de piezas abrasivas y resbaladizas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Material | cotton |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
48,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días