Referencias
Ansell:11-844 11
Rubix:799315655000
fabricante:11844110
EAN:10076490761445





Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-844 HYFLEX
Hyflex 11-844 es un guante cómodo con recubrimiento de nitrilo espumado, forro de nylon de 15-gauge y spandex, que aumenta la precisión y la productividad con comodidad tipo segunda piel y control táctil.
Características clave
• Diseño tipo segunda piel: Engineered with AEROFIT™ Technology, un innovador recubrimiento de nitrilo espumado flexible que ofrece mayor control y tactilidad – el 85% de los usuarios de guantes informó una mejora en el control en las yemas de los dedos y en la sensibilidad táctil
• Comodidad superior: el 85% de los profesionales eligió usar HyFlex 11-844 durante todo el día para tareas de manipulación de precisión
• Productividad comprobada: los usuarios que usaron los guantes de seguridad HyFlex 11-844 completaron tareas de precisión un 25% más rápido
• Seguridad dermatológica certificada: HyFlex gloves están dermatológicamente probados, libres de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para eliminar impurezas y permitir un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantalla táctil: Permite el uso fluido con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil, eliminando la necesidad de quitarse los guantes
Características clave
• Diseño tipo segunda piel: Engineered with AEROFIT™ Technology, un innovador recubrimiento de nitrilo espumado flexible que ofrece mayor control y tactilidad – el 85% de los usuarios de guantes informó una mejora en el control en las yemas de los dedos y en la sensibilidad táctil
• Comodidad superior: el 85% de los profesionales eligió usar HyFlex 11-844 durante todo el día para tareas de manipulación de precisión
• Productividad comprobada: los usuarios que usaron los guantes de seguridad HyFlex 11-844 completaron tareas de precisión un 25% más rápido
• Seguridad dermatológica certificada: HyFlex gloves están dermatológicamente probados, libres de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para eliminar impurezas y permitir un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantalla táctil: Permite el uso fluido con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil, eliminando la necesidad de quitarse los guantes
Aplicaciones
• Ensamblaje de piezas pequeñas
• Reparación y mantenimiento de equipos
• Aplicación de acabado a materiales, productos
• Fijación de componentes, piezas
• Sujeción y acabado de piezas estructurales
• Ensamblaje y montaje de componentes
• Ajuste de sistemas y atornillado
Industrias
• Automotriz
• Aeroespacial
Normas
EN 388:2016 4131A
EN 407:2020 X1XXXX
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días