2232273 T-9 GUANTE POLYTRIL TM AIR COMFORT
Ajuste perfecto Polytril Air Comfort
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:2232273-09
Rubix:798438149000
EAN:3603835501758





Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 2232273 T-9 GUANTE POLYTRIL TM AIR COMFORT
Guantes de punto de poliamida/algodón/Lycra®, con revestimiento de espuma de nitrilo microporoso negro en la palma y las yemas de los dedos, parte trasera ventilada, muñeca de punto con elástico. Normas EN420 y EN388.
Cualidades
Comodidad, destreza y tacto, gracias a Lycra®,
Aplicaciones
Manipulación de piezas abrasivas en ambientes aceitosos. Pueden utilizarse para trabajos de montaje, fontanería, carpintería, construcción, industria automotriz y con electrodomésticos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 246x110x11,4 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 48 g |
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 10 |
| Material | polyamide / cotton / lycra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,88 € Sin IVA
/ unidad
4,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días