PA3210-03

Bomba neumática - PA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PA3210-03
Rubix:752101744043
fabricante:PA3210-03
EAN:3618036274585
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de aceite75 cm³
Presión nominal6 bar
Tipobomba de diafragma de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PA3210-03


La serie PA es una bomba de diafragma de doble efecto, compacta y de gran capacidad, adecuada para el trasvase y la recuperación de una amplia variedad de fluidos.
PA3000, Bomba de proceso, Doble efecto, Accionamiento neumático

Información técnica


Atributos
Peso neto2222 g
Capacidad de aceite75 cm³
Presión nominal6 bar
Tipobomba de diafragma de doble efecto
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Materialcuerpo en scs14 (acero inoxidable) y partes en contacto con el fluido; diafragma de ptfe; válvula de retención: ptfe, pfa
Peso1.7 kg
Seriepa3000
857,37 € Sin IVA
/ unidad
1037,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días