Referencias
Parker:PGP517A0280CM1H3ND7D5B1B1
Rubix:798123841000
fabricante:3339111309


Resumen técnico
| Presión nominal | 250 bar |
|---|---|
| Tipo | pgp517a0280cm1h3nd7d5b1b1 (3339111309) |
Detalles de producto : PGP517A0280CM1H3ND7D5B1B1 (3339111309)
Parker’s Aluminum Pump PGP517 Series ofrece un alto rendimiento y una elevada densidad de potencia debido a su construcción en aluminio, lo que la convierte en una opción ideal para los mercados de equipos aéreos, agricultura, construcción, silvicultura, manipulación de materiales y equipos para césped. Está disponible como bomba estándar, bomba con embrague, bomba tándem o como bomba con válvula de caudal prioritario que incluye válvula de alivio del circuito primario
Cualidades
Construcción de tres piezas para flexibilidad de distribución
Secciones de bombeo de aluminio para bajo peso
Casquillos de bancada para larga vida
Bloques de empuje equilibrados por presión para alta eficiencia
Múltiples secciones disponibles
Secciones de bombeo de aluminio para bajo peso
Casquillos de bancada para larga vida
Bloques de empuje equilibrados por presión para alta eficiencia
Múltiples secciones disponibles
Aplicaciones
Bombas de dirección asistida (válvulas de prioridad disponibles);Bomba de freno;Trituradora de ramas;Bomba para zanjadora;Unidad de potencia hidráulica;Plataforma elevadora;Bomba de transferencia;Bomba de engrase
Información técnica
Atributos
| Presión nominal | 250 bar |
|---|---|
| Tipo | pgp517a0280cm1h3nd7d5b1b1 (3339111309) |
| Temperatura mín. | 15 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Peso | 41 kg |
| Velocidad máx. | 3400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,37 € Sin IVA
/ unidad
673,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h