Referencias
Parker:PGP517A0440CM1H3ND7D5B1B1
Rubix:798126939000
fabricante:3339111314


Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 44 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 250 bar |
| Tipo | pgp517a0440cm1h3nd7d5b1b1 3339111314 |
Detalles de producto : PGP517A0440CM1H3ND7D5B1B1 3339111314
Parker’s Aluminum Pump PGP517 Series ofrece un alto rendimiento y una elevada densidad de potencia debido a su construcción en aluminio, lo que la convierte en una opción ideal para los mercados de equipos aéreos, agricultura, construcción, silvicultura, manipulación de materiales y equipos para césped. Está disponible como bomba estándar, bomba con embrague, bomba tándem o como bomba con válvula de caudal prioritario que incluye válvula de alivio del circuito primario
Cualidades
Construcción de tres piezas para flexibilidad de distribución
Secciones de bombeo de aluminio para bajo peso
Casquillos de bancada para larga vida
Bloques de empuje equilibrados por presión para alta eficiencia
Múltiples secciones disponibles
Secciones de bombeo de aluminio para bajo peso
Casquillos de bancada para larga vida
Bloques de empuje equilibrados por presión para alta eficiencia
Múltiples secciones disponibles
Aplicaciones
Bombas de dirección asistida (válvulas de prioridad disponibles);Bomba de freno;Trituradora de ramas;Bomba para zanjadora;Unidad de potencia hidráulica;Plataforma elevadora;Bomba de transferencia;Bomba de engrase
Información técnica
Atributos
| Capacidad de aceite | 44 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 250 bar |
| Tipo | pgp517a0440cm1h3nd7d5b1b1 3339111314 |
| Temperatura mín. | 15 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Peso | 9.2 kg |
| Velocidad máx. | 2800 rpm |
| Serie | pgp/pgm517 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,08 € Sin IVA
/ unidad
695,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h