Referencias
Grundfos:CM 5- 4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:798721937000
fabricante:98976437
EAN:5712604562468

Detalles de producto : CM5-4 A-R-G-E-AQQVE-A-A-N
CM es una bomba horizontal de aspiración en el extremo, fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable.
Aplicaciones
Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión y manguera porosa;Protección contra heladas;Riego por rotor y aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote y lateral;Soluciones solares agrícolas;Soluciones solares de impulsión y suministro de agua;Transferencia de aguas subterráneas;Aire acondicionado comercial;Refuerzo de presión de agua comercial;Refuerzo de presión de agua doméstico;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares y gestión digital del agua;Tratamiento solar del agua, fertirrigación y dosificación;Toma de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 78.3 l/min |
| Altura de represión | 8 m |
| Tipo de cebado | autocebante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
803,00 € Sin IVA
/ unidad
971,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días