Referencias
Grundfos:CRIE15-02 AN-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60 H
Rubix:798656768000
fabricante:99071565
EAN:5712606193905

Detalles de producto : CRIE15-2 AN-FGJ-I-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical multietapa con convertidor de frecuencia integrado. El cabezal de la bomba y la base son de hierro fundido; todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua; Fertirrigación, quimigación y dosificación; Sistemas de control y gestión digital de aguas subterráneas; Riego por goteo, microaspersión y manguera exudante; Protección contra heladas; Riego por rotor y aspersión; Abrevado de ganado y fauna silvestre; Abrevado de ganado con soluciones solares; Riego por pivote y lateral; Soluciones solares para agricultura; Soluciones de bombeo solar y suministro de agua; Transferencia de aguas subterráneas; Aire acondicionado comercial; Refuerzo comercial de presión de agua; Refuerzo doméstico de presión de agua; Calefacción urbana; Riego; Desalación; Calefacción industrial; Proceso de limpieza industrial; Suministro y transferencia de agua industrial; Controles solares y gestión digital del agua; Fertirrigación y dosificación para tratamiento de agua solar; Captación de aguas superficiales; Suministro de agua comunitario; Soluciones solares comunitarias; Soluciones solares municipales; Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 341.7 l/min |
| Altura de represión | 41.3 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-500 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6496,00 € Sin IVA
/ unidad
7860,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días