Referencias
Grundfos:NB80-250/270 A-F2-A-BQQE
Rubix:798702329000
fabricante:98190271
EAN:5711491197197

Detalles de producto : 98190271 NB80-250/270 A-F2-A-BAQE IE2
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 2005 l/min |
| Altura de represión | 23.28 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5752,00 € Sin IVA
/ unidad
6959,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
