Referencias
Grundfos:NB50-125/135 AS-F2-A-BQQE
Rubix:798681440000
fabricante:98627328
EAN:5711498490833

Detalles de producto : NB50-125/135 AS-F2A-BQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1262 l/min |
| Altura de represión | 19.06 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3273,00 € Sin IVA
/ unidad
3960,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
