Referencias
Grundfos:CR 10-7 A-FJ-AE-HQQE
Rubix:798637907000
fabricante:96501216
EAN:5700396217673

Detalles de producto : CR10-07 A-FJ-A-E-HQQE 3X400D 50HZ 96501216
Bomba centrífuga vertical multietapa con tomas de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 166.7 l/min |
| Altura de represión | 71.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3179,00 € Sin IVA
/ unidad
3846,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días