Referencias
Grundfos:CRN5-24 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:798563613000
fabricante:96513491
EAN:5700396645438

Detalles de producto : CRN5-24 A-P-A-E-HQQE 3X400D 50HZ 96513491
Bomba centrífuga vertical multietapa con las bocas de aspiración e impulsión al mismo nivel. El cabezal de la bomba y la base son de hierro fundido. Todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Aplicaciones
Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación; controles y gestión digital de aguas subterráneas; riego por goteo; microaspersión y riego por manguera de exudación; protección contra heladas; riego por rotor y aspersión; abrevadero para ganado y fauna silvestre; abrevadero para ganado con soluciones solares; riego por pivote y lateral; soluciones solares para agricultura; soluciones de refuerzo solar y suministro de agua; transferencia de aguas subterráneas; HVAC: aire acondicionado; HVAC: calefacción; fontanería: aumento de presión; refrigeración urbana; calefacción urbana; tratamiento de agua potable; refrigeración; desalación; calefacción industrial; mecanizado; transferencia de líquidos de proceso; tratamiento de agua para procesos industriales; lavado y limpieza; suministro y transferencia de agua industrial; tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales; soluciones solares municipales; controles solares y gestión digital del agua; aguas superficiales municipales; soluciones solares comunitarias; soluciones solares municipales; transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 96.7 l/min |
| Altura de represión | 125.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4096,00 € Sin IVA
/ unidad
4956,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
