Referencias
Grundfos:NBE50-200/181 A-F2-A-BQQE
Rubix:798743429000
fabricante:99102303
EAN:5712606797431

Detalles de producto : NBE50-200/181 A-F2-A-BQQE
Bombas centrífugas de aspiración por el extremo acopladas directamente según EN 733 con motor MGE
Aplicaciones
Tratamiento de agua; Fertirrigación; Quimigación y Dosificación; Controles y Gestión Digital de Aguas Subterráneas; Goteo; Microaspersión y Humectadores; Riego por Manguera; Protección contra Heladas; Riego por Rotor y Aspersión; Abastecimiento de Agua para Ganado y Vida Silvestre; Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares; Riego por pivote y lateral; Soluciones solares para agricultura; Impulso solar y soluciones de suministro de agua; Transferencia de agua subterránea; HVAC: Aire Acondicionado; HVAC: Calefacción; Fontanería: Aumento de presión;;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares municipales;Controles solares y Gestión Digital del Agua;Agua superficial municipal;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1161.7 l/min |
| Altura de represión | 37.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-500 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9760,00 € Sin IVA
/ unidad
11.809,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
