BOMBA VERTICAL CR15-03 A-A-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CR15-03 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798592999000
fabricante:96501906
EAN:5700396231587

Detalles de producto : BOMBA VERTICAL CR15-03 A-A-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.3 l/min |
| Altura de represión | 42.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380/415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3397,00 € Sin IVA
/ unidad
4110,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
