Referencias
Grundfos:TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798664238000
fabricante:96108793
EAN:5700396977591

Detalles de producto : TPD 80-400/2-A-F-A-BAQE 400D
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 1631.7 l/min |
| Altura de represión | 35.1 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415 v (d) / 660-690 v (y) V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.650,00 € Sin IVA
/ unidad
17.726,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
