96501963 CRN15-06 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ

Bomba centrífuga multietapa

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CRN15-06 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798708072000
fabricante:96501963
EAN:5700396232720
brand logo

Resumen técnico

Potencia5.5 kW
Flujo283.3 l/min
Altura de represión67.3 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 96501963 CRN15-06 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ


Bomba centrífuga vertical multietapa con bocas de aspiración e impulsión en el mismo nivel. El cuerpo de la bomba y la base son de hierro fundido. Todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)

Aplicaciones

Tratamiento de agua Fertigatio Chemigation y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas Riego por goteo;microaspersión y tubo exudante;riego por manguera Protección contra heladas;riego por rotor y aspersión;abrevadero para ganado y fauna silvestre;abrevadero para ganado con soluciones solares;riego por pivote y lateral;soluciones solares para agricultura;soluciones solares de bombeo y suministro de agua;transferencia de aguas subterráneas;HVAC: aire acondicionado;HVAC: calefacción;fontanería: aumento de presión;;refrigeración urbana;calefacción urbana;tratamiento de agua potable;refrigeración;desalinización;calefacción industrial;mecanizado;transferencia de líquidos de proceso;tratamiento de agua de proceso industrial;lavado y limpieza;suministro y transferencia de agua industrial;tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;soluciones solares municipales;controles solares y gestión digital del agua;aguas superficiales municipales;soluciones solares comunitarias;soluciones solares municipales;transporte de agua municipal

Información técnica


Atributos
Potencia5.5 kW
Flujo283.3 l/min
Altura de represión67.3 m
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x380-415d V
Temperatura máx.120 °C
6152,00 € Sin IVA
/ unidad
7443,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días