Referencias
Grundfos:CRE10-09 AN-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:798656509000
fabricante:99071789
EAN:5712606197941


Resumen técnico
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 201.7 l/min |
| Altura de represión | 107.1 m |
Detalles de producto : 99071789 CRE10-09 AN-FJ-A-E-HQQE 3X380-500V
Bomba centrífuga vertical multietapa con convertidor de frecuencia integrado. El cabezal de la bomba y la base son de hierro fundido; todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación; control y gestión digital de aguas subterráneas; riego por goteo, microaspersión y manguera exudante; protección contra heladas; riego por rotor y aspersión; abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre; abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares; riego por pivote y lateral; soluciones solares para la agricultura; soluciones de refuerzo solar y suministro de agua; transferencia de aguas subterráneas; aire acondicionado comercial; aumento de presión de agua comercial; aumento de presión de agua doméstica; calefacción urbana; riego; desalinización; calefacción industrial; proceso de limpieza industrial; suministro y transferencia de agua industrial; controles solares y gestión digital del agua; tratamiento de agua solar, fertirrigación y dosificación; captación de aguas superficiales; suministro de agua comunitario; soluciones solares comunitarias; soluciones solares municipales; distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 201.7 l/min |
| Altura de represión | 107.1 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-500 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8936,00 € Sin IVA
/ unidad
10.812,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días