Referencias
Grundfos:CR1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798410513000
fabricante:96516256
EAN:5700396739571


Resumen técnico
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
Detalles de producto : CR1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3X2/4V 50HZ
Bomba centrífuga vertical, multietapa con variador de frecuencia integrado. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de Agua, Fertirrigación, Quimigación y Dosificación;Controles y Gestión Digital de Aguas Subterráneas;Riego por Goteo, Microaspersión y Manguera Exudante;Protección contra Heladas;Riego con Rotores y Aspersión;Abastecimiento de Agua para Ganado y Fauna Silvestre;Abastecimiento de Agua para Ganado con Soluciones Solares;Riego por Pivote y Lateral;Soluciones Solares para Agricultura;Soluciones de Impulsión Solar y Abastecimiento de Agua;Transferencia de Aguas Subterráneas;Aire Acondicionado Comercial;Aumento de Presión de Agua Comercial;Aumento de Presión de Agua Doméstica;Calefacción de Distrito;Riego;Desalinización;Calefacción Industrial;Proceso de Limpieza Industrial;Suministro y Transferencia de Agua Industrial;Controles Solares y Gestión Digital del Agua;Tratamiento Solar de Agua, Fertirrigación y Dosificación;Captación de Agua Superficial;Abastecimiento de Agua Comunitario;Soluciones Solares Comunitarias;Soluciones Solares Municipales;Distribución de Agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2835,00 € Sin IVA
/ unidad
3430,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días