Referencias
Grundfos:NK125-200/205 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:798636892000
fabricante:98973258
EAN:5712604501658

Detalles de producto : NK125-200/205 EUPA2F2AE-SBQQE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 75 kW |
|---|---|
| Flujo | 8220 l/min |
| Altura de represión | 43.46 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.136,00 € Sin IVA
/ unidad
25.574,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
