Referencias
Grundfos:NBE40-160/172 A-F2-A-BQQE
Rubix:798686565000
fabricante:99102354
EAN:5712606798360


Resumen técnico
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 798.67 l/min |
| Altura de represión | 36.13 m |
Detalles de producto : NBE 40-160/172 A-F2-A-E-BQQE
Bombas de aspiración axial de acoplamiento cerrado según EN 733 con motor MGE
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertigación Quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas Riego por goteo;microaspersión y gotero;riego por manguera Protección contra heladas;riego por rotor y aspersión;abrevadero de ganado y fauna silvestre;abrevadero de ganado con soluciones solares;riego por pivote y lateral;soluciones solares para agricultura;refuerzo solar y soluciones de suministro de agua;transferencia de aguas subterráneas;Climatización: aire acondicionado;Climatización: calefacción;Fontanería: aumento de presión;;refrigeración urbana;calefacción urbana;tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;calefacción industrial;Mecanizado;transferencia de líquidos de proceso;tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro y transferencia de agua industrial;tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;soluciones solares municipales;Controles solares y gestión digital del agua;agua superficial municipal;soluciones solares comunitarias;soluciones solares municipales;transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 798.67 l/min |
| Altura de represión | 36.13 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380/500 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7338,00 € Sin IVA
/ unidad
8878,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días