Referencias
Grundfos:TP 80-250/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798883167000
fabricante:96108721
EAN:5700396976877

Detalles de producto : TP 80-250/2 A-F-A-BQQE-MX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1506.7 l/min |
| Altura de represión | 25 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5328,00 € Sin IVA
/ unidad
6446,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
