CR1-15 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ

Bomba centrífuga

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CR1-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798600670000
fabricante:96516186
EAN:5700396738307
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.75 kW
Flujo30 l/min
Altura de represión69.6 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR1-15 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ


Bomba centrífuga vertical, multietapa con variador de frecuencia integrado. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1. 4301)

Aplicaciones

Tratamiento de Agua, Fertirrigación, Quimigación y Dosificación;Controles y Gestión Digital de Aguas Subterráneas;Riego por Goteo, Microaspersión y Manguera Exudante;Protección contra Heladas;Riego con Rotores y Aspersión;Abastecimiento de Agua para Ganado y Fauna Silvestre;Abastecimiento de Agua para Ganado con Soluciones Solares;Riego por Pivote y Lateral;Soluciones Solares para Agricultura;Soluciones de Impulsión Solar y Abastecimiento de Agua;Transferencia de Aguas Subterráneas;Aire Acondicionado Comercial;Aumento de Presión de Agua Comercial;Aumento de Presión de Agua Doméstica;Calefacción de Distrito;Riego;Desalinización;Calefacción Industrial;Proceso de Limpieza Industrial;Suministro y Transferencia de Agua Industrial;Controles Solares y Gestión Digital del Agua;Tratamiento Solar de Agua, Fertirrigación y Dosificación;Captación de Agua Superficial;Abastecimiento de Agua Comunitario;Soluciones Solares Comunitarias;Soluciones Solares Municipales;Distribución de Agua

Información técnica


Atributos
Potencia0.75 kW
Flujo30 l/min
Altura de represión69.6 m
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x230/400 V
Temperatura máx.120 °C
1825,00 € Sin IVA
/ unidad
2208,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días