Referencias
Grundfos:CR10-12 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798359998000
fabricante:96501233
EAN:5700396218014

Detalles de producto : CR10-12-A-A-A-E-HQQE 96501233
Bomba centrífuga vertical multietapa con tomas de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 166.7 l/min |
| Altura de represión | 96.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4202,00 € Sin IVA
/ unidad
5084,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
