NB 100-160/176 EUP A-F2-A-E-BQQE 30KW
Bomba de aspiración axial de acoplamiento cerrado
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:798637927000
fabricante:98844521
EAN:5712602272819

Detalles de producto : NB 100-160/176 EUP A-F2-A-E-BQQE 30KW
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 30 kW |
|---|---|
| Flujo | 4071.7 l/min |
| Altura de represión | 0.2 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420 (δ) / 660-725 (y) V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7932,00 € Sin IVA
/ unidad
9597,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
