Referencias
Grundfos:TP 100-250/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798667498000
fabricante:96109308
EAN:5700396982854


Resumen técnico
| Flujo | 2791.7 l/min |
|---|---|
| Altura de represión | 25 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
Detalles de producto : 96109308 TP 100-250/4-A-F-A-BQQE 400D 5HZ
Las bombas Grundfos TP son bombas centrífugas en línea, de una sola etapa y acopladas directamente, con sello mecánico del eje y diseñadas principalmente para aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía distrital. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Flujo | 2791.7 l/min |
|---|---|
| Altura de represión | 25 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x400 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8982,00 € Sin IVA
/ unidad
10.868,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días