Referencias
Grundfos:CR64-2 A-F-A-E-HQQE 11kW 3x400/690 50Hz
Rubix:798992582000
fabricante:96123530
EAN:5700396697406

Detalles de producto : CR64-2 A-F-A-E-HQQE 3X400/690 50 HZ
Bomba centrífuga multietapas vertical con tomas de entrada y salida al mismo nivel (en línea). El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido – todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable. Un sello de eje tipo cartucho garantiza alta fiabilidad, manipulación segura y fácil acceso y servicio. La transmisión de potencia se realiza mediante un acoplamiento rígido partido. La conexión de tuberías es mediante bridas DIN. La bomba está equipada con un motor asíncrono trifásico refrigerado por ventilador.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Calefacción comercial;Aumento de presión de agua comercial;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Riego;Refrigeración industrial;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de aguas de proceso industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares para agua;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1066.7 l/min |
| Altura de represión | 60.9 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 380-415/660-690 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9657,00 € Sin IVA
/ unidad
11.684,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
