MALETIN DE CUERO BV100

Bolsa de cuero compacta

Ver información técnica

Referencias

Facom:BV.100
Rubix:798445228000
EAN:3148513398492
brand logo

Resumen técnico

Materialcuero
Anchura158 mm
Altura132 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MALETIN DE CUERO BV100


• Transporte de herramientas para intervención sobre máquinas. • Muy resistentes y bien adaptadas a medios agresivos. • Cierre con 2 correas con bucle regulables. • 1 bolsillo interior • Dimensiones (L x l x A): 350 x 158 x 132 mm. Peso: 510 g.
BOLSA DE CUERO

Información técnica


Atributos
Peso neto613 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)350x140x130 mm
Peso con embalaje602 g
Materialcuero
Anchura158 mm
Altura132 mm
Longitud350 mm
Colormarrón
Número de elementos1
Usotransporte de herramientas para la intervención en la máquina
99,76 € Sin IVA
/ unidad
120,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días