Referencias
Facom:BS.2SBPB
Rubix:799044562000
EAN:3662424149993

Detalles de producto : BOLSA TEXTIL DOBLE ACCESO
Tejido de 1200 deniers para una mayor resistencia al desgarro
Capacidad de carga de 25 kg
Múltiples bolsillos internos y externos con hebillas para una máxima organización
Asa ergonómica para un transporte cómodo
Espacio de almacenamiento de doble apertura para herramientas, herramientas manuales y accesorios
Estructura rígida autoportante
La base de plástico reforzado protege contra el agua y la suciedad.
Capacidad de carga de 25 kg
Múltiples bolsillos internos y externos con hebillas para una máxima organización
Asa ergonómica para un transporte cómodo
Espacio de almacenamiento de doble apertura para herramientas, herramientas manuales y accesorios
Estructura rígida autoportante
La base de plástico reforzado protege contra el agua y la suciedad.
Información técnica
Atributos
| Material | textiles |
|---|---|
| Anchura | 280 mm |
| Altura | 310 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Número de elementos | 1 |
| Uso | tools;hand tools;accessories |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,69 € Sin IVA
/ unidad
123,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días