BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL BS.SMBPB

Bolsa textil mantenimiento ligero

Ver información técnica

Referencias

Facom:BS.SMBPB
Rubix:798500667000
EAN:3662424008597
brand logo

Resumen técnico

Materialtejido resistente de 1200 deniers
Anchura180 mm
Altura170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL BS.SMBPB


En mano gracias a la doble empuñadura.
En el hombro, con la correa ajustable, espuma de refuerzo para el confort.
Abertura a 100% para un acceso rápido y total al contenido de la bolsa.
Tejido muy resistente en 1200 deniers.
Anchos patines de caucho bajo el compartimento, protegen la bolsa pero también el suelo sobre el cual reposa.
Bolsa en PVC transparente para los documentos.
Gancho para enganche de una cinta métrica.
Gancho para colgar las llaves.
Emplazamiento dedicado para su lámpara de bolsillo.
Carga máx.
:
5 kg.

Información técnica


Atributos
Materialtejido resistente de 1200 deniers
Anchura180 mm
Altura170 mm
Longitud450 mm
Colornegro
Número de elementos1
Usoprimera intervención
52,93 € Sin IVA
/ unidad
64,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días