BOLSA DE ESTRUCTURA RIGIDA CON TAPA 49CM FATMAX 1-79-213

Bolsa de estructura rígida con tapa 49cm FatMax

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-79-213
Rubix:798585234000
EAN:3253561792137
brand logo

Resumen técnico

Materialtejido de nylon balístico
Anchura250 mm
Altura295 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOLSA DE ESTRUCTURA RIGIDA CON TAPA 49CM FATMAX 1-79-213


Descripción Bolsa semirígida, paredes de nylon de 600x600 deniers construida sobre una estructura de polipropileno inyectado, ofreciendo gran resistencia y reforzando las zonas de mayor desgaste. Base de polipropileno para evitar las humedad o agua del suelo. Múltiples bolsillos internos y externos, con correa para transportar un nivel y soporte para flexómetro. Asa metálica abatible y tapa con cuerda elastica para transportar otras herramientas.
Bolsa de estructura rígida con tapa 49cm FatMax

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)280x515x310 mm
Peso con embalaje2,6 g
Materialtejido de nylon balístico
Anchura250 mm
Altura295 mm
Longitud490 mm
68,75 € Sin IVA
/ unidad
83,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días