BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL 539X158X216 MM

Sac intervención textil

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:894433
Rubix:799064456000
EAN:3660338468421
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliéster
Anchura158 mm
Altura216 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOLSA HERRAMIENTAS TEXTIL 539X158X216 MM


Bolsa de herramientas textil 100% poliéster
El tamaño de la bolsa permite guardar herramientas largas o voluminosas como una sierra, una llave Stillson, un nivel, etc. (longitud máxima de la herramienta 50 cm).
4 bolsillos interiores para guardar herramientas pequeñas: alicates, llaves, destornilladores, llaves inglesas, etc., 1 bucle para medir, 1 bolsillo con cremallera en la tapa para documentos, llaves, bolígrafos, teléfonos, 2 bolsillos exteriores a cada lado.
Se cierra con 2 clips de plástico ajustables.
Correa de hombro ajustable con almohadilla de refuerzo.
Grandes pies de plástico bajo el maletero para proteger la bolsa.
Dimensiones 539X158X216mm
Capacidad 18 L

Cualidades

Herramientas largas fáciles de guardar

Información técnica


Atributos
Materialpoliéster
Anchura158 mm
Altura216 mm
Longitud539 mm
Colorazul
36,49 € Sin IVA
/ unidad
44,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días