BS.TLBPB BOLSA TEXTIL 2 EN 1: HERRAMIENTAS + PC
Bolsa textil 2 en 1: herramienta y PC
Ver información técnicaReferencias
Facom:BS.TLBPB
Rubix:798525797000
EAN:3662424008603




Detalles de producto : BS.TLBPB BOLSA TEXTIL 2 EN 1: HERRAMIENTAS + PC
Interior:
14 bolsillos, 2 correas para pinzas, llaves y destornillador, 1 gancho para la cinta métrica.
1 bolsa con espuma para su ordenador portátil (15” máx.
), tablet o documentos de formato A4.
Exterior:
2 bolsillos laterales (uno cerrado , un bolsillo tipo red abierto).
Acceso 100% cuando la bolsa está completamente abierta.
Acceso rápido por abertura del bolsillo delantero.
En mano gracias a la doble empuñadura con revestimiento suave.
En el hombro, con la correa ajustable, espuma de refuerzo para el confort.
Tejido muy resistente en 1200 deniers.
Carga máx.
:
7 kg.
14 bolsillos, 2 correas para pinzas, llaves y destornillador, 1 gancho para la cinta métrica.
1 bolsa con espuma para su ordenador portátil (15” máx.
), tablet o documentos de formato A4.
Exterior:
2 bolsillos laterales (uno cerrado , un bolsillo tipo red abierto).
Acceso 100% cuando la bolsa está completamente abierta.
Acceso rápido por abertura del bolsillo delantero.
En mano gracias a la doble empuñadura con revestimiento suave.
En el hombro, con la correa ajustable, espuma de refuerzo para el confort.
Tejido muy resistente en 1200 deniers.
Carga máx.
:
7 kg.
Información técnica
Atributos
| Material | textil |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Altura | 350 mm |
| Longitud | 460 mm |
| Color | rojo |
| Uso | transporte de herramientas y pc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,43 € Sin IVA
/ unidad
81,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días