Referencias
Stanley:1-96-193
Rubix:798273050000
EAN:3253561961939





Detalles de producto : BOLSA HERRAMIENTAS TAPA PLANA 447X262X251 MM
Descripción
De tapa plana, base de plástico reforzada para mayor durabilidad. Tejido muy resistente 600X600 denier. Esquinas reforzadas para aumentar la solidez de la bolsa. Múltiples compartimentos internos y externos permiten una mejor ordenación. Bolsillo frontal con tapa. Ordenación de documentos. Acceso rápido a las herramientas. Asa ajustable.
Bolsa tapa plana 16\"/44cm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 251x447x262 mm |
|---|---|
| Material | nylon |
| Anchura | 250 mm |
| Altura | 260 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h