BOLSA HERRAMIENTAS PROFUNDA TAPA PLANA 370X230X250 MM
Bolsa cubierta profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:STST1-73615
Rubix:798521335000
EAN:3253561736155




Resumen técnico
| Material | tejido resistente de 600 deniers |
|---|---|
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 255 mm |
Documentos
Detalles de producto : BOLSA HERRAMIENTAS PROFUNDA TAPA PLANA 370X230X250 MM
La bolsa con tapa STANLEY® de 14 pulgadas de profundidad presenta un diseño con cremallera de gran apertura para acceder rápidamente a las herramientas de mano y los accesorios. Dispone de múltiples bolsillos internos y externos para organizar cómodamente las herramientas y los objetos personales, además de una cremallera de apertura suave. Fabricada con tejido de alta resistencia de 600 deniers para una mayor durabilidad
Cualidades
-Tejido de alta resistencia de 600 deniers
Correa para el hombro
Gran cremallera de goma
Correa para el hombro
Gran cremallera de goma
Aplicaciones
Hand Tools and Accessories
Información técnica
Atributos
| Material | tejido resistente de 600 deniers |
|---|---|
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 255 mm |
| Longitud | 360 mm |
| Color | negro |
| Número de elementos | 1 |
| Uso | herramientas manuales y accesorios |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € Sin IVA
/ unidad
22,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días