867803 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D70X50MM M10

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:867803
Rubix:798747811000
EAN:3660338217265
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialacero
Altura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867803 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D70X50MM M10


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialacero
Altura50 mm
Diámetro exterior70 mm
13,20 € Sin IVA
/ unidad
15,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días