862308 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D40X40MM M10

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862308
Rubix:798748503000
EAN:3660338170232
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862308 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D40X40MM M10


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod
Materialcaucho
Altura40 mm
Diámetro exterior40 mm
Diámetro de rosca10 mm
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días