862267 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D20X8.5MM M6

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:862267
Rubix:798748548000
EAN:3660338169823
brand logo

Resumen técnico

Modelo2 threaded rods
Materialcaucho
Altura8.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 862267 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO C D20X8.5MM M6


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo2 threaded rods
Materialcaucho
Altura8.5 mm
Diámetro exterior20 mm
Diámetro de rosca6 mm
2,59 € Sin IVA
/ unidad
3,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días